{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 7400 pre-set, pistol handle | |
Suurin kiristysmomentti | 600 cNm | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±6 % | |
Bit-teräistukka | D 6,3; F 6,3 | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
asetettu vääntömomentti | 3 Nm | |
Vääntömomenttialue | 300 cNm - 600 cNm | |
Vääntömomenttialue | 3 Nm - 6 Nm | |
1 kierros (360º) vastaa | 50 cNm | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Teränpidike 1/4 tuuma | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | cNm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | esiasetettu | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Paino | 266 g | |
Tuotetyyppi | Momenttiruuvitaltta |
Tuotekoodi | 659934 600 | |
EAN / GTIN | 4013288102935 | |
Valmistajan numero | 05074717001 |