Momentni odvijač bez skale 600 cNm

Artikl br.: 659934 600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 53,42 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
  • Smjer momenta: Pritezanje udesno
  • Točnost mjerenja momenta: ±6
  • Prihvat nastavaka: D6,3; F 6,3
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 7400 pre-set, pistol handle
maskimalan okretni moment 600 cNm
Smjer momenta Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta ±6 %
Prihvat nastavaka D6,3; F 6,3
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Ukupna duljina L 150 mm
podešeni okretni moment 3 Nm
Područje okretnog momenta 300 cNm - 600 cNm
Područje okretnog momenta 3 Nm - 6 Nm
2 okret (360 °) odgovara 50 cNm
Aktivacijska signalizacija akustično; haptičko
Princip aktiviranja mehanička aktivacija kratke putanje
Priključak prihvat nastavaka 1/4 cola
Mjerna tehnika mehaničko
Protokoliranje podataka ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Odziv aktivirajući
Očitavanje cNm
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja prethodno podešeno
Standard DIN EN ISO 6789
Težina 266 g
Vrsta proizvoda Moment odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659934 600
EAN / GTIN 4013288102935
Broj proizvođača 05074717001

Opis

Izvedba:

Ručica – Kraftform za nesmetan prijenos potrebnih okretnih momenata. S brzoizmjenjivim prihvatnikom Rapidaptor za vijčane nastavke od 1/4 cola s drškom C 6,3 i E 6,3.
Namještanje okretnog momenta pomoću naprave za ispitivanje momenta (br. 654300654460) i 6-kutnog odvijača SW7 (odn. SW10 kod vel. 600). Tvornički su odvijači namješteni na vrijednost momenta koju se najčešće koristi.
Sa ručicom pištolja za prijenos visokog okretnog momenta.

Funkcija:

Kod postizanja namještenog okretnog momenta izvijač se iskapča čujno i osjetno. Moment iskapčanja je neograničen.

Standard:

Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.
Rapidaptor držač za uparivanje dostupan je u našoj internetskoj trgovini eShop (br. 675035 vel. 6,3F).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi