Momenttiruuvitaltta ilman asteikkoa 120 cNm

Tuote nro.: 659934 120
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 57,96 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
93 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 7400 pre-set, 105 mm
Suurin kiristysmomentti 120 cNm
Kiristyssuunta Kiristys myötäpäivään
Mittaustarkkuus vääntömomentti ±6 %
Bit-teräistukka D 6,3; F 6,3
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kokonaispituus L 155 mm
asetettu vääntömomentti 0,3 Nm
Vääntömomenttialue 30 cNm - 120 cNm
Vääntömomenttialue 0,3 Nm - 1,2 Nm
1 kierros (360º) vastaa 10 cNm
Irrotussignaali akustinen; haptinen
Laukaisuperiaate mekaaninen lyhyt laukaisu
Liitäntämuoto Teränpidike 1/4 tuuma
mittaustekniikka mekaaninen
Tiedot tallennettavissa ei
Laukaisuarvon asetus Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen)
Palaute irrottava
Lukema valittavissa cNm
Mittaustapa Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys esiasetettu
Standardi DIN EN ISO 6789
Paino 180 g
Tuotetyyppi Momenttiruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 659934 120
EAN / GTIN 4013288102911
Valmistajan numero 05074715001

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva helpottaa vaaditun vääntömomentin välittymistä. Rapidaptor-pikavaihtoistukka 1/4 tuuman Bits-kärjille C 6,3- ja E 6,3 -varrella.
Halutun vääntömomentin asetus momentintarkistuslaitteella (nro 654300654460) ja 6-kulm. holkkiavaimella AV7 (tai AV10 koossa 600). Ruuvitaltta on esisäädetty tehtaalla useimmin tarvittavaan vääntömomenttiarvoon.

Toiminto:

Kun asetettu vääntömomentti on saavutettu, ruuvitaltta laukeaa hyvin kuultavasti ja tuntuvasti. Laukeamismomenttia ei ole rajoitettu.

Standardi:

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Ohje:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.
Vapaasti pyörivä Rapidaptor-liitäntävarsi on saatavilla eShop-kaupastamme (nro 675035 koko 6,3F).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat