Elektroninen momentti-tarkistusavain 360 Nm

Tuote nro.: 655360 360
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 99,59 € /kpl
  • 214,48 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ± 1
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 360 Nm
Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Mittaustarkkuus vääntömomentti ± 1 %
Liitäntä RS232C-liitäntä
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Sarja CTB2-G
Kokonaispituus L 815 mm
Vääntömomenttialue 72 Nm - 360 Nm
Näyttötarkkuus 0,4 Nm
Paino 1 130 g
Vääntönelikulma 3/4 tuuma
Näyttö digitaalinen
Irrotussignaali optinen; akustinen
Laukaisuperiaate Sähkömekaaninen laukaisu
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Paristotyyppi LR3
Liitäntämuoto vääntöneliö (räikkä)
mittaustekniikka elektroninen
Tiedot tallennettavissa kyllä
Laukaisuarvon asetus digitaalinen, säädettävä
Palaute osoittava
Lukema valittavissa Nm; lbfft; lbfin
Mittaustapa Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
Standardi DIN EN ISO 6789
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] 722 mm
Tuotetyyppi Momenttiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 655360 360
EAN / GTIN 2050001023162
Valmistajan numero CTB360N2X22D-G

Kuvaus

Malli:

Kestävä tarkistusavain, jossa vaihdettava räikkä ja kompakti näyttö- ja käyttöyksikkö. Asetetun vääntömomentin saavuttaminen osoitetaan optisella ja akustisella signaalilla kuuluvasti ja näkyvästi. Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen.
Muisti: 999 mittausarvoparia.
Virtalähde: NiMH-akut, käyttöaika 20 h, latausaika 3,5 h.
Mittayksiköt: Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.

Käyttö:

Nopeaan ruuvausten tarkistamiseen.
Ruuvausta jatketaan määritetyn kulman verran. Tarvittavasta vääntömomentista (TW) lasketaan ja ilmoitetaan automaattisesti ruuvauksen alkuperäinen kiristysmomentti (TA, vastaa TB:tä).

Standardi:

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Toimituksen sisältö:

Latauslaite, käyttöohje saksaksi ja englanniksi.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 655265 (RS232C – USB).

Ohje:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Suurin kiristysmomentti (Nm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin