{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Sarja | 733/10 | |
Leveys b | 21,5 mm | |
Korkeus h | 11 mm | |
Avainkoko | 10 mm | |
Pistomitta S | 17,5 mm | |
Vaihtovarsi | 9×12 mm | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | |
Räikkätoiminto | ei | |
Tuotetyyppi | Lenkkiavainpää |
Tuotekoodi | 657910 1-10 | |
EAN / GTIN | 4018754034352 | |
Valmistajan numero | 58231010 |