Taskutyökalut 60L

Tuote nro.: 846050 60L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
137 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 58 mm
Toimintojen lukumäärä 10
Uppovetimen materiaali ABS / Cellidor
Paino 31 g
Terä kiinnitettävissä ei
Yhden käden terä ei
Tuotetyyppi Monitoimiveitsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 846050 60L
EAN / GTIN 7611160013422
Valmistajan numero 0.6366.T2

Kuvaus

Malli:

Alkuperäinen sveitsiläinen tasku- ja monitoimityökalu. Lyömätön laatu, tarkkuus, käytön helppous ja toiminnallisuus.

Toiminto:

  1. Terä
  2. Sakset
  3. Kynsiviila, jossa
  4. − ruuvinväännin
  5. Korkinavaaja ja
  6. − magneettinen ruuvinväännin Phillips-ruuveille
  7. − johdonkuorintalaite
  8. Rengas
  9. LED
  10. Painekuulakynä

Käyttö:

Yleistyökaluna ja ”hätäapuna” sen tulisi löytyä jokaisen haalarin taskusta.

Ohje:

Maakohtainen aselainsäädäntö otettava huomioon!
Saksan WaffG § 42a, 1 momentin 3 kohta sallii yhdellä kädellä käytettävien veitsien pitämisen mukana vain ammatin harjoittamista, varten, perinteiden vaalimiseksi tai urheilutarkoituksessa.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin