Tehosivuleikkuri, kromattu VDE-eristetty, mukana varmistussilmukka 200 mm

Tuote nro.: 706051 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
107 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 200 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. 4,2 mm
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. 3 mm
Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. 2,5 mm
Raaka-aine Kromivanadiinisähköteräs
Pinta kromattu
Erittäin tehokas sivuleikkuri kyllä
päällekytkettävä aukaisujousi ei
aukaisujousella ei
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 706051 200
EAN / GTIN 4003773081494
Valmistajan numero 74 06 200 T

Kuvaus

Malli:

Pihdit varmistussilmukalla turvavaljaiden kiinnittämistä varten. Varmistussilmukka on hitsattu kiinteästi kahvankuoreen, kuormitettavissa dynaamisesti kolmen metrin putoamiskorkeuteen asti.
Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 mukaisesti, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V.

Käyttö:

Soveltuu mm. korkeisiin ja mataliin rakennuskohteisiin, kiinteistöjen kunnossapitoon, teollisuuden kiipeilykohteisiin, kattotöihin ja messukohteisiin.

Raaka-aine:

Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu.

Ohje:

Muita malleja ja kokoja saatavissa tilauksesta.