{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 125 mm | |
Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 1,6 mm | |
Standardi | DIN ISO 5749 | |
Kahva | paksuseinämäinen ERGO®-kahvankuori | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC) | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Erittäin tehokas sivuleikkuri | ei | |
päällekytkettävä aukaisujousi | kyllä | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 725240 125 | |
EAN / GTIN | 7314150106547 | |
Valmistajan numero | 2101GC-125IP |