• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Sivuleikkuri, kiiltävä 160 mm

Tuote nro.: 723400 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 257 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 160 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. 3,4 mm
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. 2,5 mm
Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. 2 mm
Standardi DIN ISO 5749
Kahva muovipinnoite
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kiiltävä
Erittäin tehokas sivuleikkuri ei
päällekytkettävä aukaisujousi ei
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 723400 160
EAN / GTIN 4045197166241

Kuvaus

Malli:

Lujatekoinen pää, jossa lisäksi induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC). Levennetty nivel. Hyvä leikkuukyky ihanteellisen voimansiirtosuhteen ansiosta.
Pihdit kiiltävät, muovipäällysteiset kahvat.

Käyttö:

Kaikille johdoille (pitkä käyttöikä myös kovempien johtojen kanssa). Kestää jatkuvaa, raskasta rasitusta.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.