Muovisivuleikkuri, taivutettu 20° 130 mm

Tuote nro.: 725700 130
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
180 kappaletta varastossa
  • Leikkuuviiste: KW

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 130 mm
Leikkuuviiste KW
Kahva muovipinnoite
Raaka-aine erikoistyökaluterästä
Pinta mustaksi mustattu
Pää 20° taivutettu.
aukaisujousella ei
muoville kyllä
Säädettävä rajoitinruuvi ei
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 725700 130
EAN / GTIN 2050001705938
Valmistajan numero 2175SH

Kuvaus

Malli:

Terät ilman viisteitä samantasoiseen, purseettomaan leikkaukseen. Terät kevyisiin jakaviin leikkauksiin. Varressa luisumattomat kumikahvat ja aukaisujousi. Leikkuukärjet taivutettu 20°.

Käyttö:

Muovivaluosien ja johtoliittimien valutappien leikkaamiseen (ei metallille).

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, mustattu.