{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 350 mm | |
pehmeille vaijereille / pyöröteräkselle − ⌀ | 8 mm | |
vaijereille, enintään 1800 N/mm2 ⌀ enintään | 6 mm | |
Kaapeleille − enintään | 20 mm2 | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 731720 350 | |
EAN / GTIN | 2050001009333 | |
Valmistajan numero | 80-416 |