Runkoleuka 1250 mm

Tuote nro.: 860291 1250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avautuma a 1 250 mm
Liukukiskon poikkipinta 29×9 mm
Levitysleveys e 255 mm - 1 355 mm
Ulottuma b 95 mm
Paino 3,87 kg
Enimmäiskiinnitysvoima 8 000 N
Tuotetyyppi Puristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 860291 1250
EAN / GTIN 4008158040165
Valmistajan numero KRE125-2K

Kuvaus

Malli:

Kisko vedettyä, kirkaspint. terästä, galvaanisesti sinkitty. Liukukahva, kaksinkertainen luiston esto. Helposti kiertyvä teräsruuvi, mustatut trapetsikierteet. Metallivahvisteinen muovikotelo. Kiristysvoima enintään 8000 N.
  • Erittäin suuret kiinnistyspinnat, irrotettavat suojukset
  • Suojaavat työkappaletuet, irrotettavat
  • Alaosaa kääntämällä puristimesta tulee levennin
  • Kaksikomponenttikahva ja kuusiokolo (SW6) Puristusvoiman helppo aikaansaaminen

Käyttö:

Tällä puristimella voi puristaa kaikissa asennoissa, eli myös kiskon takapuolelta ja sivuilta. Siksi sitä voi käyttää kohteissa, joissa tavalliset ruuvipuristimet eivät ole käyttökelpoisia. Levitystoimintoa varten työkaluton kääntö.

Ohje:

Seuraajatuote nrolle 860290.