Induktiolämmityslaite

Tuote nro.: 883965
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Jännite 230 V
Teho 3,7 kW
Työkappaleen sisä-⌀ alk. 20 mm
Työkappaleen ulko-⌀ enint. 400 mm
Työkappaleen enimmäispaino 80 kg
Lämpötilan säätöalue 20 °C - 250 °C
Pituus 420 mm
Leveys 280 mm
Korkeus 345 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Induktiolämmitin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 883965
EAN / GTIN 2050001919236
Valmistajan numero 110.1307

Kuvaus

Malli:

Kompakti simatherm®-induktiolämmityslaite vierintälaakereille ja muille rengasmaisille metalliosille, joiden aukon halkaisija on 20–310 mm. Rullalaakerit tai muut renkaanmuotoiset metalliosat voidaan lämmittää valmistajan suosittelemaan 110 °C:n lämpötilaan automaattisella aika- ja lämpötilasäädöllä. Pienikokoinen rakenne – paino 3 magneettipäineen vain 17 kg. Etäohjaus mobiililaitteilla Bluetoothin kautta mahdollista (vain ilmaisella ″World of Maintenance″ -sovelluksella)

Käyttö:

Nopea ja kohdennettu rullalaakereiden, hammaspyörien, holkkien yms. lämmitys. Säästävään ja turvalliseen akseleiden, tappien yms. asennukseen.

Toimituksen sisältö:

Lämmityslaite, 3 magneettipäätä, lämpötila-anturi ja kuumuudelta suojaavat käsineet.