Kankainen rullattava työkalutasku, pistokiinnitys 790X320 mm

Tuote nro.: 692255 790X320
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
677 kappaletta varastossa
  • Työkalujen säilytystapa: Lokerot

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 790 mm
Leveys 320 mm
Työkalujen säilytystapa Lokerot
Työkalulokeroiden lukumäärä 20
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 692255 790X320
EAN / GTIN 4062406587956

Kuvaus

Malli:

Laadukkaat kankaiset työkalulaukut mukana päivittäisissä tehtävissä. Heijastinnauhat huolehtivat hyvästä näkyvyydestä.
Muotoon ommellut, erikokoiset avotaskut ja peiteläppä, kokoonrullattava. Säädettävän varmistusnauhan ja yhdellä kädellä suljettavan ja avattavan muovisen pistoliittimen ansiosta työkalut pysyvät varmasti paikoillaan.

Raaka-aine:

Kestävää polyesterikangasta.