Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Rekyylitön vasara, lasikuituvarsi 60 mm

Tuote nro.: 755000 60

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä SUPERCRAFT
Vasaranpään ⌀ 60 mm
Sarja SUPERCRAFT®
Pään pituus lyömäpäineen 145 mm
Kokonaispituus 390 mm
Paino 1,625 kg
Istukan materiaali Nailon, valkoinen, kova
Varren materiaali 3-komponenttivarsi
Pinta Jauhemaalattu
rekyylitön kyllä
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 755000 60
Valmistajan numero 3389.060

Kuvaus

Malli:

Luja teräsvälikappale ja vaihdettavat lyömäosat korkealaatuista, kulutuksenkestävää nailonia. Ei kimpoa takaisin rungossa olevien teräskuulien ansiosta.
Särkymätön Ultratec-lasikuituvarsi.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Nailoninen vaihtopää, katso nro 754910.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Samasta sarjasta "SUPERCRAFT®"