{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vasaranpään ⌀ | 35 mm | |
Sarja | SUPERCRAFT | |
Pään pituus lyömäpäineen | 110 mm | |
Kokonaispituus | 295 mm | |
Paino | 0,69 kg | |
Kotelon materiaali | Teräsputki | |
Istukan materiaali | Nailon, valkoinen, kova | |
Varren materiaali | Teräsputki | |
Pinta | Jauhemaalattu | |
rekyylitön | kyllä | |
Tuotetyyppi | Vasara |
Tuotekoodi | 754900 35 | |
EAN / GTIN | 4030618301691 | |
Valmistajan numero | 3377.035 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Rekyylitön vasara, teräsputkivarsi, Vasaranpään ⌀: 35mm
pyynnöstä
Varastossa
284 kappaletta varastossa
43,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
374 kappaletta varastossa
35,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 295 mm | 290 mm |
Paino | 0,69 kg | 0,45 kg |
Vasaranpään ⌀ | 35 mm | 35 mm |
Istukan materiaali | Nailon, valkoinen, kova | muovipäällysteinen |
Kotelon materiaali | Teräsputki | Teräs |
Varren materiaali | Teräsputki | Teräs |
Tuotetyyppi | Vasara | Vasara |