Pehmytvasara, kumiset päät 80G mm

Tuote nro.: 752500 80G
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pään pituus lyömäpäineen 175 mm
Päiden iskupinnan ⌀ 80 mm
Varren pituus 400 mm
Kokonaispituus 500 mm
Paino ilman vaihtopäitä 1 895 g
Väri musta
rekyylitön kyllä
Hylsyt yhdisteltävissä kyllä
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 752500 80G
EAN / GTIN 4045197992291

Kuvaus

Malli:

Rekyylitön pehmytvasara, jonka irrotettavat vaihtopäät mahdollistavat käytön tavallisena pehmytvasarana. Vankka, kaksiosainen valurautarunko laadukasta nuorrutusterästä. Yhdisteltävät ja vaihdettavat päät. Varsi amerikkalaista hikkoripuuta, lakattu.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 752530 ja varapäät nrolla 752540 - 752560.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat