Kaksivartinen ulosvetäjä, pika-asetus 3

Tuote nro.: 880400 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiristysleveys ulkopuolella 65 mm - 250 mm
Kiristysleveys sisäpuolella 180 mm - 340 mm
Kiinnityssyv. max 200 mm
Suurin kiristysmomentti 300 Nm
Teho 8,5 t
Koukkujen lukumäärä 2
Ulkokuusikanta 27 mm
Paino 7,05 kg
Tuotetyyppi Kaksivartinen ulosvetäjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 880400 3
EAN / GTIN 4021176645198
Valmistajan numero 20-3+

Kuvaus

Malli:

Käsiruuvi nopeaa, työkalutonta vetovarsien irrottamista ja siirtämistä varten.

Käyttö:

Soveltuu yleisesti esimerkiksi laakerien ja hammaspyörien irrottamiseen. Toimii sekä ulkopuolisena että sisäpuolisena ulosvetäjänä.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin