Itsekeskittyväkolmevartinen ulosvetäjä 2

Tuote nro.: 881010 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiristysleveys ulkopuolella 18 mm - 120 mm
Kiinnityssyv. max 120 mm
Suurin kiristysmomentti 120 Nm
Teho 6 t
Koukkujen lukumäärä 3
Ulkokuusikanta 17 mm
Paino 1,124 kg
itsekeskittyvä kyllä
Tuotetyyppi Kolmivartinen ulosvetäjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 881010 2
EAN / GTIN 4021176016516
Valmistajan numero 45-2

Kuvaus

Malli:

Käteväkäyttöinen rakenne, kiinnitysalueen nivelsäätö. Ruuvin puristuksen alkaessa ulosvetovarret tarttuvat kasvavalla voimalla ulosvedettävään osaan. Ulosvetovarret laadukasta työkaluterästä.