Monikäyttölattaviila kahvalla, erikoishakkaus 250 mm

Tuote nro.: 515000 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
156 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys × paksuus 25×6,3 mm
Hammastuksen pituus 250 mm
Tuotetyyppi Yleisviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 515000 250
EAN / GTIN 4009215074680
Valmistajan numero 30052500

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 

Kuvaus

Malli:

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. Lattaviiloissa on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto.
Litteä ja tylppäkärkinen viila, lapiomaiset hampaat ja leveät lastunmurtajat viilaustyön helpottamiseksi ja erittäin hyvä lastuamisteho, koska lastutilat eivät tukkeudu ja lastut poistuvat tehokkaasti.
Tasopinnoissa erikoishakkaus ja toisella puolella lastunmurtoura erinomaisen viilaustehon aikaansaamiseksi. Taustapuolella läpihakkaus erityisen hienoa pintatyöstöä varten. Viila on tylppäkärkinen.
Muovikahva, ripustusreikä.

Käyttö:

Laadukkaat viilat konepajakäyttöön − pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat