Universali plokščia dildė su rankena, specialios formos įkartos 250 mm

Prekės Nr.: 515000 250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
156 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Skerspjūvis 25×6,3 mm
Ilgis be antgalio 250 mm
Produkto rūšis Universali dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 515000 250
EAN / GTIN 4009215074680
Gamintojo numeris 30052500

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 

Aprašymas

Modelis:

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Neišgaubtos dildės būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.
Plokščia dildė buku galu su gaubtos formos dantukais ir plačiais drožlialaužiais patogiam ir jėgas tausojančiam dildymui ir našiam darbui − drožlės nesikaupia − gerai pašalinamos. Plokščiosios pusės su specialiomis įkartomis, viena iš jų yra su drožlialaužiu grioveliu ypač našiam paviršiaus apdirbimui. Kita pusė su ištisinėmis įkartomis ypač lygiam paviršių apdirbimui. Dildės bukais galais.
Plastikinė rankena su kiauryme pakabinimui.

Paskirtis:

Aukštos kokybės dildė naudojimui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys