Univerzális lapos reszelő nyéllel, speciális vágattal 250 mm

Cikkszám: 515000 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
124 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Keresztmetszet 25×6,3 mm
Szár nélküli hossz 250 mm
Termék fajtája Univerzális reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 515000 250
EAN / GTIN 4009215074680
Gyártó száma 30052500

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A nem íves reszelők olyan fogalakkal rendelkeznek, melyek a mindenkori reszelő típushoz igazodnak.
Tompavégű laposreszelő speciális reszelőfogakkal és széles forgácstörőkkel a könnyű és fáradtságmentes reszeléshez és a nagyon jó forgácsolási teljesítményhez − a forgácsterek nem tömődnek el − jó forgácskivetés. A lapos oldalak speciális vágattal, közülük az egyik oldal forgácstörő horonnyal a lehető legnagyobb reszelési teljesítmény érdekében. Hátoldal végigfutó vágattal a különösen finom felület-megmunkáláshoz. Tompa végű reszelők.
Műanyag nyél felakasztó furattal.

Felhasználás:

Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű minőségi reszelők műhelyhasználatra.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek