Punottu sivellinharja Teräslanka 28X0,50 mm

Tuote nro.: 574800 28X0,50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
164 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali Teräslanka
Harjasten ⌀ D1 28 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Harjaksen paksuus 0,5 mm
Harjaosan pituus H1 28 mm
Punos vastapäivään punottu
Tupsujen lkm 12
Enimmäiskierrosluku 20 000 min-1
Tuotetyyppi Pensseliharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 574800 28X0,50
EAN / GTIN 4017359014394
Valmistajan numero 456298

Kuvaus

Malli:

Suora punottu teräslanka on puristettu teräskeskiöön, varren ⌀ 6 mm, tasainen harjastiheys, erittäin kulutuksenkestävä.

Käyttö:

Purseen- ja kuonanpoistoon ja kaikkiin keskiraskaisiin ja raskaisiin harjaustöihin. Harjan halkaisija kasvaa kierrosluvun mukaan, joten harjaa voidaan käyttää myös ahtaissa paikoissa, esim. kappaleiden sisäosissa.
Harjan halkaisija kasvaa kierrosluvun mukaan, joten harjaa voidaan käyttää myös ahtaissa paikoissa, esim. kappaleiden sisäosissa.
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
    Harjan ⌀ D1× harjasten vahvuus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin