Sodrott ecsetkefe Acélhuzal 28X0,50 mm

Cikkszám: 574800 28X0,50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
159 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Acélhuzal
Kefe ⌀ D1 28 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sörte vastagsága 0,5 mm
Keferész hossza H1 28 mm
Sodrat Balsodratú
Sodratok száma 12
Maximális fordulatszám 20 000 min-1
Termék fajtája Ecsetkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 574800 28X0,50
EAN / GTIN 4017359014394
Gyártó száma 456298

Leírás

Kivitel:

Sima sodrott huzal, acélhüvelybe préselve; szár ⌀ 6 mm, egyenletes huzalűrűség, rendkívül kopásálló.

Felhasználás:

Sorjázáshoz, salaktalanításhoz és minden közepes vagy nehéz kefézési munkálathoz.
A kefe a fordulatszámtól függően kisebb vagy nagyobb mértékben nyílik szét és ezáltal szűk helyekre is behelyezhető, pl. készülékházak belsejében végzendő munkákhoz.
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
    Kefe ⌀ D1×sörtevastagság (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz