Virad ändborste ståltråd 28X0,50 mm

Article no.: 574800 28X0,50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
228 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Borstmaterial Ståltråd
Borst-⌀ D1 28 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Borsttjocklek 0,5 mm
Borstlängd H1 28 mm
Flätmönster vänstervirad
antal flätor 12
maximalt varvtal: 20 000 min-1
Produktslag Penselborste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 574800 28X0,50
EAN / GTIN 4017359014394
Manufacturer number 456298

Beskrivelse

Utförande:

Slät tvinnad ståltråd, inpressad i stålhylsa, skaft-⌀ 6 mm, jämn trådtäthet, ytterst nötningsbeständig.

Användningsdata:

För borttagning av grader och slagg samt för alla medeltunga till tunga borstoperationer. Borsten öppnar sig mer eller mindre beroende på varvtalet och kan därför även föras in i trånga utrymmen vid t.ex. arbeten inuti hus, kåpor och liknande.
Borsten öppnar sig mer eller mindre beroende på varvtalet och kan därför även föras in i trånga utrymmen vid t.ex. arbeten inuti hus, kåpor och liknande.
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
    Borst-⌀ D1 × borsttjocklek (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen