• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Puukkosahanteräsarja 810G

Tuote nro.: 588735 810G
Aseta hinta 5 kpl (8,23 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
442 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali BiM
Hammasjako 2,5 mm
Terän pituus 200 mm
merkintä 810G
Sopivuus _810G
optimoitu materiaalille INOX
Levyn paksuus (reikälevy) 4-12 mm
Metalliprofiili (avoin) < 150 mm
Lastuamistapa suora leikkaus, nopea (karkea)
Terien lkm 5
Tuotetyyppi Puukkosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588735 810G
EAN / GTIN 082472210651
Valmistajan numero 21065810GR

Kuvaus

Malli:

Aggressiivinen, taivutettu terämalli, optimoitu painopiste nopeampaan sahaukseen. Pitempi käyttöikä TiN-pinnoitteen ansiosta.

Toimituksen sisältö:

5 osaa
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
    merkintä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin