Puukkosahanteräsarja 614R

Tuote nro.: 588735 614R
Aseta hinta 5 kpl (6,05 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
  • optimoitu materiaalille: teräs
  • Levyn paksuus (reikälevy): 3-8
  • Metalliprofiili (avoin): < 100
  • Lastuamistapa: suora leikkaus, tarkka

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali BiM
Hammasjako 1,8 mm
Terän pituus 150 mm
optimoitu materiaalille teräs
Levyn paksuus (reikälevy) 3-8 mm
Metalliprofiili (avoin) < 100 mm
Lastuamistapa suora leikkaus, tarkka
Terien lkm 5
Tuotetyyppi Puukkosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588735 614R
EAN / GTIN 082472205640
Valmistajan numero 20564614R

Kuvaus

Malli:

Erinomainen kestävyys leikkuureunan jälkitiivistyksen ansiosta.

Toimituksen sisältö:

5 osaa.
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
    merkintä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin