Puukkosahanteräsarja 6114G

Tuote nro.: 588735 6114G
Aseta hinta 5 kpl (10,14 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
  • optimoitu materiaalille: INOX
  • Levyn paksuus (reikälevy): 3-8
  • Metalliprofiili (avoin): < 100
  • Lastuamistapa: suora leikkaus, tarkka; tarkkakulmainen leikkuu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali BiM
Hammasjako 1,8 mm
Terän pituus 150 mm
merkintä 6114G
Sopivuus _6114G
optimoitu materiaalille INOX
Levyn paksuus (reikälevy) 3-8 mm
Metalliprofiili (avoin) < 100 mm
Lastuamistapa suora leikkaus, tarkka; tarkkakulmainen leikkuu
Terien lkm 5
Tuotetyyppi Puukkosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588735 6114G
EAN / GTIN 082472210941
Valmistajan numero 210946114GR

Kuvaus

Malli:

Aggressiivinen, taivutettu terämalli, optimoitu painopiste nopeampaan sahaukseen. Pitempi käyttöikä TiN-pinnoitteen ansiosta.

Toimituksen sisältö:

5 osaa
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
    merkintä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin