Sats med tigersågblad 6114G

Art-nr: 588735 6114G
Ange pris 5 st. (SEK 110,02 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager
  • optimerad för material: INOX
  • Plåttjocklek (perforerad panel): 3-8
  • Metallprofil (öppen): < 100
  • Snittyp: rak tandning, fin; vinkelrätt snitt

Produktdetaljer

Tekniska data

Sågbladsmaterial BiM
Tanddelning 1,8 mm
Bladlängd 150 mm
Beteckning 6114G
Lämplighet _6114G
optimerad för material INOX
Plåttjocklek (perforerad panel) 3-8 mm
Metallprofil (öppen) < 100 mm
Snittyp rak tandning, fin; vinkelrätt snitt
Antalblad 5
Produktslag Tigersågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 588735 6114G
EAN/GTIN 082472210941
Tillverkarens nummer 210946114GR

Benämning

Utförande:

Aggressiv, böjd bladkonstruktion med optimal tyngdpunkt för snabb sågning. Längre livslängd tack vare TiN-beläggning.

Leveransinnehåll:

Femdelad
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
    Beteckning Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen