Puukkosahanteräsarja 930CF

Tuote nro.: 588700 930CF
Aseta hinta 5 kpl (9,41 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
107 kappaletta varastossa
  • optimoitu materiaalille: Muuri
  • Levyn paksuus (reikälevy): 4-12
  • Metalliprofiili (avoin): < 100
  • Lastuamistapa: suora leikkaus, nopea (karkea)

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali BiM
Hammasjako 2,5 + 3,2 mm
Terän pituus 150 mm
merkintä 930CF
Sopivuus _930CF
optimoitu materiaalille Muuri
Levyn paksuus (reikälevy) 4-12 mm
Metalliprofiili (avoin) < 100 mm
Lastuamistapa suora leikkaus, nopea (karkea)
Terien lkm 5
Tuotetyyppi Puukkosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588700 930CF
EAN / GTIN 3165140507196
Valmistajan numero 2608657527

Kuvaus

Malli:

Puukkosahanterät metallille.
Voimakas, karkea leikkuu. Soveltuu erityisesti pelastus- ja purkutehtäviin.

Toimituksen sisältö:

5 osaa
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
    merkintä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin