Puukkosahanteräsarja 555CHC-E

Tuote nro.: 588700 555CHC-E
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
  • optimoitu materiaalille: Muuri
  • Levyn paksuus (reikälevy): 4-12
  • Metalliprofiili (avoin): < 50
  • Lastuamistapa: tarkkakulmainen leikkuu; tarkkakulmainen leikkuu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali KM
Hammasjako 3 mm
Terän pituus 100 mm
optimoitu materiaalille Muuri
Levyn paksuus (reikälevy) 4-12 mm
Metalliprofiili (avoin) < 50 mm
Lastuamistapa tarkkakulmainen leikkuu; tarkkakulmainen leikkuu
Terien lkm 1
Tuotetyyppi Puukkosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588700 555CHC-E
EAN / GTIN 4059952534541
Valmistajan numero 2608900364

Kuvaus

Malli:

Puukkosahanterät metallille.
Korkea sahanterä mahdollistaa tarkkakulmaisen leikkauksen.
Tarkat, suorat leikkaukset, pisin käyttöikä paksuissa teräsprofiileissa tai valurautaputkissa. Ihanteellinen purkutöihin.

Ohje:

Kovametallisahanterät: Vähennä iskutiheyttä, älä käytä edestakaista liikettä, käytä jäähdytysainetta.
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
    merkintä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin