Pistosahanteräsarja T321BF

Tuote nro.: 588500 T321BF
Aseta hinta 5 kpl (4,60 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
  • optimoitu materiaalille: teräs
  • Levyn paksuus (reikälevy): 2,5-6
  • Metalliprofiili (avoin): < 65
  • Lastuamistapa: suora leikkaus, tarkka

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali BiM
Hammasjako 2,0 mm
Terän pituus 132 mm
merkintä T321BF
Sopivuus _T321BF
optimoitu materiaalille teräs
Levyn paksuus (reikälevy) 2,5-6 mm
Metalliprofiili (avoin) < 65 mm
Lastuamistapa suora leikkaus, tarkka
Terien lkm 5
Tuotetyyppi Pistosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588500 T321BF
EAN / GTIN 3165140597012
Valmistajan numero 2608636707

Kuvaus

Malli:

Pistosahanterät metallille. Kiinnitys yksinokkavarteen.
Speed for Metal − pitempi käyttöikä ja suurempi metallin leikkausnopeus nuorrutetun ja ohennetun sahanterän ja optimoidun hammastuksen (vuorotellen jäykkiä ja aggressiivisia hampaita) ansiosta.

Toimituksen sisältö:

5 osaa

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    merkintä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin