Pistosahanteräsarja T318A

Tuote nro.: 588410 T318A
Aseta hinta 25 kpl (2,94 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa
  • optimoitu materiaalille: teräs
  • Levyn paksuus (umpilevy): 1-3
  • Metalliprofiili (suljettu): < 65
  • Lastuamistapa: upotusleikkaus

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali HSS
Hammasjako 1,2 mm
Terän pituus 132 mm
merkintä T318A
Sopivuus _T318A
optimoitu materiaalille teräs
Levyn paksuus (umpilevy) 1-3 mm
Metalliprofiili (suljettu) < 65 mm
Lastuamistapa upotusleikkaus
Terien lkm 25
Tuotetyyppi Pistosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588410 T318A
EAN / GTIN 4045197158222

Kuvaus

Malli:

Pistosahanterät metallille. Kiinnitys yksinokkavarteen.

Toimituksen sisältö:

25 osaa
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
    merkintä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin