Jyrsintappi GARANT Master Uni – keskikova L1230

Tuote nro.: 540220 L1230
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
  • Varren ⌀: 6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja GARANT Master Uni
Hammastustyyppi Epätasainen hammastus
Hammastustiheysaste keskikova
Lastuava aine KM
Muodon kuvaus Pyörökartio
Pään ⌀ 12 mm
Pään pituus 30 mm
Kokonaispituus 70 mm
Varren ⌀ 6 mm
Tuotetyyppi Jyrsintappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 540220 L1230
EAN / GTIN 4062406586591

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Kuvaus

Malli:

Uudelleen kehitetty innovatiivinen hammasgeometria mahdollistaa hyvän lastuamistehon ja samalla erittäin rauhallisen käynnin ja hyvän ohjattavuuden. Optimaalinen lastunmuodostus (ei teräviä lastuja) tuottaa laadukkaan pinnan rouhinta- ja tasoituskäytössä.
  • Hyvä materiaalinpoisto.
  • Hiljainen käynti.
  • Vähäinen lämmönmuodostus, pitempi käyttöikä, parannettu lastunpoisto.
  • Yleiskäyttöinen teräksessä, INOXissa, alumiinissa.

Varren ⌀ 6 mm.
GARANT‐jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Varsi on terästä, kun pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, muuten myös kovametallia.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen,
hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Ohje:

Materiaalit, joilla on huono lämmönjohtokyky: Laske kierroslukua välttämään jyrsintapin sinistymistä ja likaamista.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin