Jyrsintappi GARANT Master Uni – keskikova C1225

Tuote nro.: 540220 C1225
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
  • Varren ⌀: 6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja GARANT Master Uni
Hammastustyyppi Epätasainen hammastus
Hammastustiheysaste keskikova
Lastuava aine KM
Muodon kuvaus Lieriö/pyöreä
Pään ⌀ 12 mm
Pään pituus 25 mm
Kokonaispituus 65 mm
Varren ⌀ 6 mm
Tuotetyyppi Jyrsintappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 540220 C1225
EAN / GTIN 4062406586393

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Kuvaus

Malli:

Uudelleen kehitetty innovatiivinen hammasgeometria mahdollistaa hyvän lastuamistehon ja samalla erittäin rauhallisen käynnin ja hyvän ohjattavuuden. Optimaalinen lastunmuodostus (ei teräviä lastuja) tuottaa laadukkaan pinnan rouhinta- ja tasoituskäytössä.
  • Hyvä materiaalinpoisto.
  • Hiljainen käynti.
  • Vähäinen lämmönmuodostus, pitempi käyttöikä, parannettu lastunpoisto.
  • Yleiskäyttöinen teräksessä, INOXissa, alumiinissa.

Varren ⌀ 6 mm.
GARANT‐jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Varsi on terästä, kun pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, muuten myös kovametallia.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen,
hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Ohje:

Materiaalit, joilla on huono lämmönjohtokyky: Laske kierroslukua välttämään jyrsintapin sinistymistä ja likaamista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin