GARANT Master INOX -jyrsintappi, päällystetty karkea L1230

Tuote nro.: 547500 L1230
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
112 kappaletta varastossa
  • Varren ⌀: 6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja GARANT Master INOX
Hammastus, lyhytnimitys INOX
Hammastustiheysaste karkea
Lastuava aine HM AlTiN
Muodon kuvaus Pyörökartio
Pään ⌀ 12 mm
Pään pituus 30 mm
Kokonaispituus 70 mm
Varren ⌀ 6 mm
Tuotetyyppi Jyrsintappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 547500 L1230
EAN / GTIN 4062406774462

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen hammastus mahdollistaa erittäin suuren lastuamistehon ja samalla tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden. Erinomainen lastunmuodostus ja pintakiilto, vähäinen kuumuuden siirtyminen materiaaliin (ei värjäytymistä). Varren ⌀ 6mm.
Uusi innovatiivinen hammasgeometria mahdollistaa suuren lastuamistehon erittäin rauhallisessa käynnissä ja hyvässä ohjattavuudessa. Optimaalisen lastunmuodostuksen (ei teräviä lastuja) ansiosta saavutetaan hyvän pinnanlaatu rouhinta- ja tasoituskäytössä.
Erittäin tehokas pinnoite pidentää käyttöaikaa, vähentää lämmönsiirtoa ja parantaa lastunpoistoa.
  • Hyvä materiaalinpoisto.
  • Rauhallinen käynti.
  • Laadukas pinnoite vähäiseen lämpökuormitukseen, pitkään käyttöikään ja parannettuun lastunpoistoon.
  • Moderni materiaali optimoitu ruostumattomalle teräkselle.
  • Erittäin pitkät käyttöiät.

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

Käyttö:

Optimoitu austenittisten, ruostumattomien ja haponkestävien terästen, kevyiden titaaniseosten ja ei-rautametallien työstöön.
Sopii sekä käsi- että teollisuusrobottikäytössä kaikille ruostumattomille teräksille. Purseenpoistoon, reunojen katkaisuun, silotukseen, hitsisaumojen ja pintojen työstämiseen.

Ohje:

Materiaalit, joissa on huono lämmönjohtavuus; laske kierroslukua välttämään jyrsinpään sinistymistä ja likaantumista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin