• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Hiomanauha, normaalikorundi (A) KK711X 40

Tuote nro.: 558100 40
(3,59 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    7,18 € / kpl
    (3,59 € / 1 Metre)
  • alkaen 10 kpl
    5,98 € / kpl
    (2,99 € / 1 Metre)
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja KK711X
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 40
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Hiomanauhan leveys 50 mm
Hiomanauhan pituus 2 000 mm
Tuotetyyppi Hiomanauha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 558100 40
EAN / GTIN 4018875083796
Valmistajan numero 708379

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
35
Teräs < 900 N/mm²
 
32
Teräs < 1400 N/mm²
 
20
Teräs < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Muovi, lasikuitumuovi
 
10
puu
 
23
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Yleishiomanauha, normaalikorundi (A) -pinnoite. Hioma-aineen alusta mukautettu optimaalisesti raekokoon ja hiomanauhan tyyppiin.
Karkea X-kudos tehokkaaseen materiaalin poistoon kiinteillä hiomakoneilla.

Käyttö:

Voidaan käyttää kaikkien tavallisten materiaalien kanssa: teräs, ei-rautametallit, valu, alumiiniseokset, puu.

Ohje:

Muita raekokoja, laatuja ja mittoja on saatavissa haluttaessa. Huom. valmistajan ilmoittamat vähimmäistilausmäärät. Ilman tilausmäärätietoja toimitetaan vakionauha. Hiomanauhat satinointikoneisiin alkaen numerosta 568526.