Actirox-hiomalaikka AF 799 (CER) 80

Tuote nro.: 554004 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    2,28 € / kpl
  • alkaen 50 kpl
    1,90 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
890 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Actirox
Hioma-aine Keramiikkarae (CER)
Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Enimmäiskierrosluku 20 000 min-1
Tuotetyyppi Hiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 554004 80
EAN / GTIN 2050002075078
Valmistajan numero 6231.0080

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin hyvä poistoteho ja pitkä käyttöikä itsestään teroittuvan keramiikkarakeen (CER) ansiosta.
Raetyyppi: 100% geometrisesti muotoiltu keraaminen VSM-rae.

Käyttö:

Käytä kovaa tukilaikkaa nro 554089.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet