Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Rouhintahiomalaikka CUBITRON™ II CUT AND GRIND 125X4 mm

Tuote nro.: 560452 125X4
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Muodon kuvaus: suora
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • suositeltu hiontakulma: 20-30; 90

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Cubitron™ II
Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Muodon kuvaus suora
Laikan leveys 4,2 mm
Kiekon ⌀ 125 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
Paksuudelle 12,6 mm - 21 mm
suositeltu hiontakulma 20-30 astetta; 90 astetta
optimoitu materiaalille INOX; Teräs
Käyttökone Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Tuotetyyppi Rouhintahiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 560452 125X4
Valmistajan numero 7100017402

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Rouhintahiomalaikka, jossa Cubitron™II -tarkkuusmuotoiltu keramiikkarae INOXille ja teräkselle. Erittäin hyvä hiontateho ja pitkä käyttöikä. Vähäinen puristusvoiman tarve vähentää työn rasittavuutta.

Käyttö:

Materiaalinpoistohiontaan ja raskaaseen katkaisuun.

Erittely:

A36S-BF.