Liuskahiomalaikka, (erikois-ZA) lasikuiturunko kartiomainen 60

Tuote nro.: 565560 60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    5,34 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    4,45 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
239 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: ZA
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • optimoitu materiaalille: INOX; Teräs
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Zirkonirae (ZA)
Hioma-aineen lyhenne ZA
Rakeisuus 60
hionta-aktiivinen, viilentävä pinnoite kyllä
Hioma-aineen alusta Puuvillakudos
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Muodon kuvaus kartio
Kiekon ⌀ 115 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
Tukialusta Lasikuiturunko
optimoitu materiaalille INOX; Teräs
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Tuotetyyppi Liuskahiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 565560 60
EAN / GTIN 9003171602302
Valmistajan numero 160230

Kuvaus

Malli:

Liuskahiomalaikka hioo nopeasti ja tehokkaasti, ja sillä on erittäin pitkä kestoikä. Erikoiszirkonirae (ZA), jossa on jäähdyttävä pinnoite puuvillakudoksen päällä. Lasikuiturunko. Sopii kaikille materiaaleille. Erittäin tiheälamellinen.
Liuskahiomalaikka, jossa zirkonikorundi (ZA) ja jäähdyttävät pinnoite puuvillakudoksen päällä. Lasikuiturunko. Sopii kaikille materiaaleille. Erittäin tiheälamellinen.