{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiekon ⌀ | 250 mm | |
Renkaan leveys | 18 mm | |
Porauksen ⌀ | 40 mm | |
Supistusrenkaan⌀ | 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm | |
Supistusrenkaan⌀ | 1 tuuma; 1/2 tuuma | |
Tuotetyyppi | Kangaslaikka |
Tuotekoodi | 555742 250 | |
EAN / GTIN | 4062406300470 |