{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | Teräslanka, messingöity | |
Harjasten ⌀ D1 | 50 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,25 mm | |
Harjaosan leveys L1 | 10 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 12 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Punos | Aaltomainen | |
Enimmäiskierrosluku | 15 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 574300 50X10 | |
EAN / GTIN | 4017359014622 | |
Valmistajan numero | 415752 |