{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Borstmaterial | Ståltråd, mässingbelagd | |
Borst-⌀ D1 | 50 mm | |
Borsttjocklek | 0,25 mm | |
Borstbredd L1 | 10 mm | |
Borstlängd H1 | 12 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Flätmönster | vågig | |
maximalt varvtal: | 15 000 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikkelkode | 574300 50X10 | |
EAN / GTIN | 4017359014622 | |
Manufacturer number | 415752 |