Varrelliset pyöröharjat Teräslanka, messingöity, 0,25 mm 70X10 mm

Tuote nro.: 574300 70X10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
252 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali Teräslanka, messingöity
Harjasten ⌀ D1 70 mm
Harjaksen paksuus 0,25 mm
Harjaosan leveys L1 9 mm
Harjaosan pituus H1 19 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Punos Aaltomainen
Enimmäiskierrosluku 15 000 min-1
Tuotetyyppi Pyöröharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 574300 70X10
EAN / GTIN 4017359027974
Valmistajan numero 417752

Kuvaus

Malli:

Aallotetut erikoislankalaadut, varren ⌀ 6 mm.
Kestävän teräslangan pinnassa on ohut messinkikerros.

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus. Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa.
Ruosteen- ja hilseenpoistoon sekä puhdistamiseen.