{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hammasta/tuuma | 4,5 / 5,5 | |
Halkaisija | 14 mm | |
suositeltu kierrosluku teräs | 580 min-1 | |
suositeltu kierrosluku INOX | 300 min-1 | |
suositeltu kierrosluku alumiini | 900 min-1 | |
Tuotetyyppi | Reikäsaha |
Tuotekoodi | 589030 14 | |
EAN / GTIN | 082472300093 | |
Valmistajan numero | 300099L |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Bimetalli-reikäsaha, Halkaisija: 14mm
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
23,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
549 kappaletta varastossa
13,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
suositeltu kierrosluku alumiini | 900 min-1 | 900 min-1 |
suositeltu kierrosluku INOX | 300 min-1 | 300 min-1 |
suositeltu kierrosluku teräs | 580 min-1 | 580 min-1 |
Hammasta/tuuma | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
Halkaisija | 14 mm | 14 mm |
Tuotetyyppi | Reikäsaha | Reikäsaha |