Bimetalli-reikäsaha 21 mm

Tuote nro.: 589030 21
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
  • Hammasta/tuuma: 4,5 / 5,5

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hammasta/tuuma 4,5 / 5,5
Halkaisija 21 mm
suositeltu kierrosluku teräs 425 min-1
suositeltu kierrosluku INOX 210 min-1
suositeltu kierrosluku alumiini 630 min-1
Tuotetyyppi Reikäsaha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 589030 21
EAN / GTIN 082472300130
Valmistajan numero 3001313L

Kuvaus

Malli:

Vankka rikkoutumaton rakenne säädettävä hammastusmenetelmä, joustava erikoisteräsrunko (bimetalli). Vahvistettu, jäykkä runko on varustettu keskiökierteellä ja vääntiörei'illä (⌀ alk. 32 mm) − pitävä kiinnitys karaan. HSS-hampaiden hyvä pinnanlaatu, hampaiden muoto ja hyvä mittatarkkuus takaavat erittäin hyvän lastuamistehon ja pitkän käyttöiän.
  • Sekahammastus 4,5 / 5,5 hammasta tuumalla, vahvistetut hampaat (Tough Teeth).
  • Kaikkien kokojen lastuamissyvyys enintään
    40 mm.
  • Optimoitu pinnoite vähentää lämmönmuodostusta.
  • SPEED SLOT® − porakeskiön nopea poisto porrasmaisten syvennysten ansiosta.

Käyttö:

Kiinteisiin porakoneisiin, sorveihin ja sähkökäyttöisiin käsiporakoneisiin, joissa on sopiva kierrosluku. Pyöreiden reikien poraukseen eripaksuisiin seinämiin, työstettävän kappaleen pinta voi olla tasainen tai kaareva. Sopii kaikille materiaaleille, kuten teräs, jaloteräs, messinki, kupari, valurauta, kevytmetalli, puu, kipsi- ja muovilevyt jne. Voitelu pidentää kestoikää (metallit).
Sopii hyvin myös autonkorin ohuiden peltien poraukseen.

Suositus:

Leikkuuöljyn käyttö, esim. nro 084205, koko 0,25, pidentää käyttöikää ja nopeuttaa työn kulkua.

Ohje:

Kiinnitysvarret ja reikäsahat ovat yhteensopivia kaikkien yleisesti myytävien bimetallireikäsahojen kanssa, paitsi Bosch SDS:n kanssa.
Porakruunut kivelle, katso nro 788000.
Kovametalliympyräjyrsimet teräkselle, katso nro 118400, 118500, 119000.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Halkaisija (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin