Děrovací pila bimetal, Průměr: 14mm

Artiklové číslo: 589030 14
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
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Průměr (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

, Hliník
900 min-1
, INOX
300 min-1
, Ocel
580 min-1
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Šroubový upínač
Velikost závitu upínače
1/2 -20 UNF
Provedení upínače
Rozměry v palcích
Typ upínače
Závitový otvor
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Průměr břitu, min. Dc min.
14 mm
Konfigurovatelný
ne
Tolerance průměru břitu
tolerance výrobce
empfohlene Drehzahl für
Hliník; INOX; Ocel
Řezný materiál
HSS
Skupina obrobitelnosti
K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); O (jiné); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
Bimetall
Povlak
s povlakem
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Směr řezu
Pravořezný
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu
Korunkový vrták
Obsah
jednotlivý díl
Hloubka řezu max. L2
40 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 589030 14
EAN / GTIN 082472300093
Číslo výrobce 300099L
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Popis

Provedení:

Robustní konstrukce odolná vůči prasknutí s variabilním ozubením na pružném korpusu ze speciální oceli (bimetal). Zesílené, tuhé dno je vybaveno závitem a unášecími otvory (od ⌀ 32 mm) pro bezpečné upnutí na stopce. Vysoká jakost zubů z HSS, geometrie zubu a nízké výrobní tolerance zajišťují nejlepší řezný výkon a dlouhou životnost.
  • Ozubení Vario 4,5 / 5,5 zubů na palec se zesílenými zuby (Tough Teeth).
  • Maximální hloubka řezu pro všechny velikosti
    40 mm.
  • Optimalizovaný povlak snižuje tvorbu tepla.
  • SPEED SLOT® − Rychlé odstranění vyvrtaného jádra díky stupňovitému vybrání.

Použití:

Na stojanové vrtačky, soustruhy nebo elektrické ruční vrtačky s odpovídajícími otáčkami. K řezání kruhových otvorů z tenko- až silnostěnného materiálu (nezávisle na tom, zda je povrch obrobku rovný nebo zvlněný). Vhodné pro všechny materiály jako ocel, ušlechtilá ocel, mosaz, měď, litina, lehké kovy, dřevo, sádrokartonové a plastové desky atd. Přidání mazacího prostředku prodlužuje životnost (u kovů).
Vhodné i pro tenké plechy karosérií.

Doporučení:

Použití řezného oleje, např. 084205 vel. 0,25 prodlužuje životnost a umožňuje rychlejší postup prací.

Poznámka:

Upínací stopky a děrovky jsou kompatibilní se všemi běžně dostupnými bimetalovými děrovacími pilami, ne však s Bosch-SDS.
Vrtáky do kamene viz č. 788000.
Tvrdokovový vykružovací nůž do oceli, viz č. 118400, 118500, 119000.