{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nousemistekniikan kantavuus | 150 kg | |
Tasanteen korkeus ilman kaidetta | 0,72 m | |
Tasanteen leveys | 600 mm | |
Tasanteen syvyys | 800 mm | |
Pohja-alan leveys | 0,77 m | |
Pohja-alan syvyys | 1,27 m | |
Pienan/askelman syvyys | 200 mm | |
Portaan kaltevuus | 60 astetta | |
Jarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
Jarruttomia kääntyviä pyöriä | 2 | |
Kääntyvien pyörien ⌀ | 125 mm | |
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien | 3 | |
tasannesuojakaiteet | kyllä | |
Portaan rakenne | Porras | |
Polvilista | kyllä | |
Saavutettavuus | yksipuolinen | |
Paino | 28,5 kg | |
Standardi | DIN EN 131-7 | |
Two-hands-free-periaate | kyllä | |
Tuotetyyppi | Korokeporras |
Tuotekoodi | 966220 3 | |
EAN / GTIN | 4003866419715 | |
Valmistajan numero | 41971 |