Varsi-kierrejyrsin 2×D M3

Tuote nro.: 139651 M3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M; M-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: TKM
  • Kierrenormi: DIN 13
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M3
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi M; M-LH
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine TKM
Kierrenormi DIN 13
Varsi DIN 6535 HA, h6
Kierteennousu 0,5 mm
Nimellis-⌀ DC 2,4 mm
Terän pituus Lc 6,25 mm
Varren pituus Ls 28 mm
Kokonaispituus L 42 mm
varren ⌀ Ds 4 mm
Sisäjäähdytys ei
HammaslukuZ 2
Käyttö poraustavalla enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 0,01 mm
Lastu-urien määrä 2
Värirengas vihreä
Sis-/ulkokäyttö Sisäkierre
Kierteen syvyys 6,25 mm
Tuotetyyppi Kierrejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 139651 M3
EAN / GTIN 4045197773616

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
220
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
220
Alu > 10% Si
N
170
Teräs < 500 N/mm²
P
170
Teräs < 750 N/mm²
P
150
Teräs < 900 N/mm²
P
120
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden jyrsintään, (huomioitava tukeva kiinnitysmahdollisuus).

Ohje:

Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.
Muoto HB: tilaa nrolla 139651 + 129100 HB.
Muoto HE: tilaa nrolla 139651 + 129100 HE.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin