{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Terämateriaali | TKM | |
| Standardi | DIN 6537 K | |
| Pinnoite | TiAlN | |
| Terän halkaisija, min. Dc min. | 2 mm | |
| Toleranssiluokka ISO | h7 | |
| Kokonaispituus L | 55 mm | |
| Lastu-uran pituus Lc | 20 mm | |
| Varren halkaisija DS | 4 mm | |
| Kulma, 1. taso | 135 astetta | |
| Tuotteen nimitys (tyyppi) | N | |
| Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
| Terien lukumäärä Z | 2 | |
| Sisältö | yksittäisosa | |
| Syöttö f | 0,09 mm/kierr. | |
| Märkä vähintään | soveltuu | |
| Märkä enintään | soveltuu | |
| Liitännän sijainti | koneen puoli | |
| Kiinnitystyyppi | Lieriövarsi | |
| Liitäntäkohdan koodi | ZYL00400115 | |
| Kiinnityksen muoto | sileä varsi | |
| Kiinnitystapa | metriset mitat | |
| Kiinnityksen toleranssiluokka | h6 | |
| Varren pituus LS | 28 mm | |
| Varsimalli | HA | |
| Lastuamisneste | kyllä | |
| Sarja | Master Steel | |
| Valmistajamerkintä | GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Konfiguroitava | ei | |
| Terän halkaisijan toleranssi | toleranssiluokka ISO | |
| Nousun suunta | Oikea | |
| Säätökaran nousu | 10,883 mm | |
| Poraustyökalun tyyppi | kaksoisviistepora | |
| Lastuamisryhmä | K (valurauta); P (teräs) | |
| Terämateriaali, valmistajan nimitys | VHM | |
| Liitäntä | liitäntäkohta 1 | |
| Toleranssiluokka | h7 | |
| Hyötypituus L1 | 17 mm | |
| Toimintapituus | 54,59 mm | |
| Leikkaussuunta | oikealeikkuinen | |
| Työkalun malli | täyskovametalli | |
| Standardin mukainen muodon kirjaintunnus | K | |
| Tietoväline | ilman tietovälinettä | |
| Työstömenetelmä | poraus umpimateriaaliin (BVB) | |
| Värirengas | vihreä | |
| Lastuamisstrategia | HPC | |
| Tuotetyyppi | lyhytreikäpora | |
| Malli (×D) | 4×D | |
| Suositeltu suurin poraussyvyys | 17 mm | |
| Syöttö | teräs < 1100 N/mm2 |
| Tuotekoodi | 122425 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197781192 | |
| Valmistajan numero | 122425 2 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |